入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐候性カムロック |
カムの長さ(インチ) | 5/8 |
カム幅(インチ) | 5/8 |
終了 | ステンレス鋼 |
頭径 | 7 / 8 " |
キー番号 | KD |
キーの種類 | 異なる |
取付穴径 | 3 / 4 " |
タイプ | ディスクタンブラー |
ターン方向のロックを解除する | 時計回りまたは反時計回り |
半径のロック解除(Deg。) | 90 or 180 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8301300060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。