入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | キングピンレスキャスター |
キャスタータイプ | キングピンレススイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | アルミニウム |
デュロメータ | 87ショアA |
拡張リード | 有り |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 2-3 / 8 "3" |
負荷定格 | 1200ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3 "x 3-5 / 8" |
全体の高さ | 9.5 " |
プレートキャスター芯材 | アルミ |
プレートキャスターロック | ロックは含まれていません |
プレートキャスターホイール素材 | ポリウレタン |
プレートサイズ | 4 "x 4-1 / 2" |
プレート厚 | 0.38 " |
プレート型 | B |
レースウェイ | キングピンレス |
交換用ホイール | 製造元いいえ。CDP-G-4 |
旋回半径 | 7.5 " |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | オレンジ |
ホイール直径 | 8" |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 4 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8302200000 |
プロダクト | モデル | プレートサイズ | キャスター定格範囲 | 拡張リード | プレート厚 | プレート型 | 交換用ホイール | 旋回半径 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP-G-17 | 4 "x 4-1 / 2" | 1000〜2999ポンド | いいえ | 0.25 " | B | 製造元いいえ。CDP-G-4 | 6.125 " | 8" | ¥33,636 | ||
CDP-G-19 | 4-1/2" x 6-1/4" | 1000〜2999ポンド | 有り | 0.25 " | A | 製造元いいえ。CDP-G-4 | 7.5 " | 8" | ¥33,220 | ||
CDP-G-5 | 4 "x 4-1 / 2" | 300〜999ポンド | いいえ | 0.38 " | B | 製造元いいえ。CDP-G-1 | 3.375 " | 4" | ¥16,313 | ||
CDP-G-6 | 4 "x 4-1 / 2" | 300〜999ポンド | 有り | 0.38 " | B | 製造元いいえ。CDP-G-1 | 4.25 " | 4" | ¥17,378 | ||
CDP-G-8 | 4 "x 4-1 / 2" | 300〜999ポンド | いいえ | 0.38 " | B | 製造元いいえ。CDP-G-2 | 4" | 5" | ¥19,001 | ||
CDP-G-11 | 4 "x 4-1 / 2" | 1000〜2999ポンド | 有り | 0.38 " | B | 製造元いいえ。CDP-G-3 | 5.75 " | 6" | ¥15,552 | ||
CDP-G-13 | 4 "x 4-1 / 2" | 1000〜2999ポンド | 有り | 0.38 " | B | 製造元いいえ。CDP-G-4 | 7.5 " | 8" | ¥31,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。