CASH VALVE FR-FDWSCFMES02-D3 圧力リリーフバルブ 3/4 インチ 30 Psi
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
アイテム価格 | 調整バックプレス。 安全弁 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ディスク素材 | ステンレス鋼 |
工場設定圧力 | 30のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 8" |
全体の長さ(Overall Length) | 5.625 " |
圧力範囲 | 10から50へのpsi |
シート素材 | モネル |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 40度から450度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 5.92 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | 工場設定圧力 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-FEWSCFMES02-D1 | 10のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 0から20へのpsi | ¥400,209 | |
FR-FEWSCFMES02-D6 | 278のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 175から380へのpsi | ¥400,209 | |
FR-FEWSCFMES02-D3 | 55のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 20から90へのpsi | ¥400,209 | |
FR-FEWSCFMES02-D7 | 350のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 300から400へのpsi | ¥400,209 | |
FR-FEWSCFMES02-D4 | 83のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 40から125へのpsi | ¥400,209 | |
FR-FEWSCFMES02-D5 | 140のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 50から230へのpsi | ¥400,209 | |
FR-FCWSCFMES02-D1 | 13のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 0から25へのpsi | ¥274,567 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。