定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

キャッシュバルブ 14851-0065 圧力リリーフバルブ 1/2 インチ 65 Psis | AD2LGR 3RAA8

CASH VALVE 14851-0065圧力逃し弁1/2インチ65Psiss

在庫あり
アイテム:AD2LGR モデル:14851-0065相互参照:3RAA8

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥699,433 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item調整バックプレス。 安全弁
ボディ材質ステンレス鋼
ディスク素材ステンレス鋼
工場設定圧力65のプサイ
入口サイズ1 / 2 "
インレットタイプFNPT
コンセントサイズ1 / 2 "
コンセントタイプFNPT
全体の高さ6.75 "
全体の長さ(Overall Length)4.75 "
圧力範囲30から100へのpsi
シート素材ステンレス鋼
スプリング素材ステンレス鋼
温度。 範囲40度から450度F
テストレバーいいえ

発送情報:

船の重量(kg) 3.87
船高(cm)22.61
船の長さ(cm)16.51
船幅(cm)14.22
HSコード8481809015
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル工場設定圧力入口サイズコンセントサイズ全体の高さ全体の長さ(Overall Length)圧力範囲価格
キャッシュバルブ 13724-0010 圧力リリーフバルブ 1 インチ 10 Psi Ss | AD2KMN 3PZZ9 13724-001010のプサイ1"1"10 1 / 3 "6.5 "0から20へのpsi¥844,120
キャッシュバルブ 13724-0278 圧力リリーフバルブ 1 インチ 278 Psi Ss | AD2LGJ 3RAA1 13724-0278278のプサイ1"1"10 1 / 3 "6.5 "175から380へのpsi¥844,120
キャッシュバルブ 13724-0055 圧力リリーフバルブ 1 インチ 55 Psi Ss | AD2LGK 3RAA2 13724-005555のプサイ1"1"10 1 / 3 "6.5 "20から90へのpsi¥844,120
キャッシュバルブ 13724-0350 圧力リリーフバルブ 1 インチ 350 Psi Ss | AD2LGL 3RAA3 13724-0350350のプサイ1"1"10 1 / 3 "6.5 "300から400へのpsi¥844,120
キャッシュバルブ 13724-0083 圧力リリーフバルブ 1 インチ 83 Psi Ss | AD2LGM 3RAA4 13724-008383のプサイ1"1"10 1 / 3 "6.5 "40から125へのpsi¥844,120
キャッシュバルブ 13724-0140 圧力リリーフバルブ 1 インチ 140 Psi Ss | AD2LGN 3RAA5 13724-0140140のプサイ1"1"10 1 / 3 "6.5 "50から230へのpsi¥844,120
キャッシュバルブ 14851-0013 圧力リリーフバルブ 1/2 インチ 13 Psis | AD2LGP 3RAA6 14851-001313のプサイ1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0から25へのpsi¥699,433

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CASH VALVE 14851-0065圧力逃し弁1/2インチ65Psiss
¥699,433 /単価