CASH VALVE 13743-0140圧力逃し弁1-1 / 4インチ140psiSs
アイテム:AD2LHG
モデル:13743-0140相互参照:3RAD4
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | 調整バックプレス。 安全弁 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ディスク素材 | ステンレス鋼 |
工場設定圧力 | 140のプサイ |
入口サイズ | 1.25 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 1.25 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 10.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
圧力範囲 | 50から230へのpsi |
シート素材 | ステンレス鋼 |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 40度から450度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 12.32 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | 工場設定圧力 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13724-0010 | 10のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 0から20へのpsi | ¥844,120 | |
13724-0278 | 278のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 175から380へのpsi | ¥844,120 | |
13724-0055 | 55のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 20から90へのpsi | ¥844,120 | |
13724-0350 | 350のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 300から400へのpsi | ¥844,120 | |
13724-0083 | 83のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 40から125へのpsi | ¥844,120 | |
13724-0140 | 140のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 50から230へのpsi | ¥844,120 | |
14851-0013 | 13のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 0から25へのpsi | ¥699,433 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。