入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | ブロンズ |
高さ | 6.625 " |
入口サイズ | 1 / 2 " |
長さ | 4.5 " |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
圧力調整範囲 | 50から150へのpsi |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 入口サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12397-0028 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250のプサイ | 400度F | 1" | 10から45へのpsi | ¥188,980 | |
12397-0040 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250のプサイ | 400度F | 1" | 20から60へのpsi | ¥188,980 | |
12397-0011 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250のプサイ | 400度F | 1" | 2から20へのpsi | ¥188,980 | |
12397-0078 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250のプサイ | 400度F | 1" | 55から100へのpsi | ¥188,980 | |
12397-0120 | 7.625 " | 1" | 2.125 " | 250のプサイ | 400度F | 1" | 90から150へのpsi | ¥188,980 | |
15580-0030 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 250のプサイ | 400度F | 1 / 2 " | 10から50へのpsi | ¥98,000 | |
15580-0016 | 6.625 " | 1 / 2 " | 4.5 " | 250のプサイ | 400度F | 1 / 2 " | 2から30へのpsi | ¥98,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。