入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーモスタット混合バルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
コンプライアンス | ASSE 1017、ASSE 1069、ASSE 1070、CSA B125.3、NSF 372、およびNSF 61 |
マックス。 圧力 | 230のプサイ |
全体の高さ | 2.156 " |
全幅 | 5.625 " |
温度。 範囲 | 85度から130度F |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 5.49 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 14.3 |
HSコード | 8481400000 |
プロダクト | モデル | コンプライアンス | 接続サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HG110D | ASSE 1017、ASSE 1069、ASSE 1070、CSA B125.3、NSF 372、およびNSF 62 | 3 / 4 " | ¥27,083 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。