アイテム価格 | サーモスタット混合バルブ |
ボディ材質 | DZR真ちゅう |
コンプライアンス | ASSE 1017、ASSE 1070、およびCSA B125.3 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
全体の高さ | 2" |
全幅 | 9.375 " |
温度。 範囲 | 85度から130度F |
船の重量(kg) | 1.74 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 23.8 |
HSコード | 8481400000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。