CAROL CP6.30.07 ケーブル、カテゴリ 6、23 AWG、100 フィート、青
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
アイテム価格 | ツイストペアケーブル |
曲げ半径 | 1" |
カテゴリタイプ | 6 |
周波数 | 250 MHz |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
ジャケットカラー | 青 |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 100ft。 |
導体ペアの数 | 4 |
動作温度 範囲 | -20度から75度C |
外径 | 0.2 " |
パッケージ型式 | パックを引っ張る |
梱包 | プルパック(R) |
引っ張り力 | 32ポンド |
シールド/非シールド | シールドなし |
ワイヤーサイズ | 23 AWG |
船の重量(kg) | 1.21 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8544493080 |
プロダクト | モデル | 長さ | 梱包 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CP6.30.07 | 1000ft。 | プルパック(R)II | ¥100,795 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。