CAROL C5889.41.01同軸ケーブル18awg1000フィート
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
アイテム価格 | 同軸ケーブル |
ケーブルタイプ | RG 6 / Uライザークワッドシールド |
キャパシタンス | 16.20 pF / Ft |
色 | ブラック |
導体サイズ | 18 AWG |
インピーダンス | 75オーム |
ジャケット素材 | PVC |
ジャケットタイプ | プレミアムPVCコンパウンド |
長さ | 1000ft。 |
公称外径 | 0.292 " |
シールド | (2)100%Flexfoil(R)1st Bonded(1)60%(2)40%アルミニウムブレード |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
船の重量(kg) | 15.44 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8544200000 |
原産国 | US |
モデル | ケーブルタイプ | 公称外径 | シールド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
5886.31.01 | RG 6 / Uライザー | 0.275 " | 100%Flexfoil(R)ボンディング+ 60%アルミニウムブレード | ¥46,752 | |
5886.41.01 | RG 6 / Uライザー | 0.275 " | 100%Flexfoil(R)ボンディング+ 60%アルミニウムブレード | ¥45,819 | |
5889.31.01 | RG 6 / Uライザークワッドシールド | 0.292 " | (2)100%Flexfoil(R)1st Bonded(1)60%(2)40%アルミニウムブレード | ¥58,620 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。