入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | A / V&ホームエンターテインメントケーブル |
ケーブルタイプ | スピーカーワイヤー |
色 | クリア |
導体サイズ | 24 AWG |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケットタイプ | プレミアムグレードのPVC |
長さ | 1000ft。 |
公称外径 | 0.058×0.117インチ |
指揮者の数 | 2 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 26.83 |
船の長さ(cm) | 16.83 |
船幅(cm) | 16.83 |
HSコード | 8544200000 |
原産国 | US |
モデル | シールド/非シールド | ケーブルタイプ | 色 | スプール/コイルの長さ(フィート) | 導体サイズ | ジャケットカラー | ジャケットタイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1228A.21.01 | 遮蔽された | Flexfoil(R)シールド | ブラック | 1000 | 24 AWG | ブラック | ブラックPVC | 1000ft。 | ¥116,828 | |
1356.21.01 | シールドなし | スピーカーワイヤー | ブラック | 1000 | 24 AWG | グレー | プレミアムグレードのPVC | 1000ft。 | ¥27,574 | |
1357.41.90 | シールドなし | スピーカーワイヤー | クリア | 1000 | 18 AWG | クリア | プレミアムグレードのPVC | 1000ft。 | ¥71,631 | |
1358.41.90 | シールドなし | スピーカーワイヤー | クリア | 1000 | 16 AWG | クリア | プレミアムグレードのPVC | 1000ft。 | ¥105,614 | |
1362.18.90 | シールドなし | スピーカーワイヤー | クリア | 500 | 22 AWG | クリア | プレミアムグレードのPVC | 500ft。 | ¥22,954 | |
1362.21.01 | シールドなし | スピーカーワイヤー | ブラック | 1000 | 22 AWG | ブラック | プレミアムグレードのPVC | 1000ft。 | ¥42,971 | |
1362.21.90 | シールドなし | スピーカーワイヤー | クリア | 1000 | 22 AWG | クリア | プレミアムグレードのPVC | 1000ft。 | ¥44,565 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。