CAROL C0782A.41.10ワイヤーCM20 / 4 300V1000Ftグレー
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
アイテム価格 | 通信ケーブル |
ケーブルタイプ | CM |
色 | グレー |
導体カラーコード表番号 | 6 |
導体サイズ | 20 AWG |
導体タイプ | 錫めっき銅 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 1000ft。 |
NECの記事 | 800 |
公称外径 | 0.236 " |
指揮者の数 | 4 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
シールド | ホイル |
シールド材 | ホイル |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
温度。 範囲 | -4度から176度F |
垂直トレー燃焼試験 | UL 70,000 BTU |
電圧 | 300 |
船の重量(kg) | 16.11 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
モデル | ケーブルタイプ | 導体サイズ | アイテム価格 | 長さ | NECの記事 | 公称外径 | 指揮者の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0763A.41.10 | CMR | 22 AWG | 通信ケーブル | 1000ft。 | 800 | 0.219 " | 6 | ¥176,791 | |
C0782A.41.10 | - | 20 AWG | マルチコンダクタフォイルシールドケーブル | 100ft。 | NEC Article800タイプCM20または22AWG(UL:75℃) | 0.236 " | 4 | ¥45,262 | |
C0763A.41.10 | - | 22 AWG | マルチコンダクタフォイルシールドケーブル | 100ft。 | NEC Article 800 タイプ CMR 20 または 22 AWG (UL: 75 ℃) | 0.219 " | 6 | ¥42,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。