CAROL C0458A.41.10トレイケーブル電力制限14 / 2'Gry
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
アイテム価格 | トレイケーブル |
ケーブルタイプ | 電力制限 |
キャパシタンス | 72.5 |
色 | グレー |
導体カラーコード表番号 | 4 |
導体サイズ | 14 AWG |
導体タイプ | 足止め |
絶縁 | プレミアムグレードのPVC |
断熱材 | プレミアムグレードのPVC |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 1000ft。 |
NECの記事 | 725PLTC |
公称外径 | 0.288 " |
指揮者の数 | 2 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
シールド | 100%フレックスフォイル |
シールド材 | ホイル |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
ストランジング | 19 / .0147 |
温度。 範囲 | -4から221F |
垂直トレー燃焼試験 | UL 70,000 BTU |
電圧 | 300 |
船の重量(kg) | 24.91 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 34.54 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
モデル | 指揮者の数 | ケーブルタイプ | 色 | シールド/非シールド | シールド | スプール/コイルの長さ(フィート) | ストランジング | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0454A.38.10 | 2 | 電子多芯、フレックスフォイルアルミニウム/ポリエステルシールド、電力制限、トレイ | - | 遮蔽された | - | 500 | 16/30 | -20~105 | ¥58,222 | |
C0456A.38.10 | 2 | 電子多芯、フレックスフォイルアルミニウム/ポリエステルシールド、電力制限、トレイ | グレー | 遮蔽された | - | 500 | 19/0.0117 | -20~105 | ¥83,586 | |
C0450A.41.10 | 2 | 電力制限 | グレー | 遮蔽された | 100%フレックスフォイル | 1000 | 7/30 | -4から221F | ¥84,220 | |
C0451A.41.10 | 3 | 電力制限 | 灰色、黒、赤、白のワイヤー | 遮蔽された | 100%フレックスフォイル | 1000 | 7/30 | -4から221F | ¥103,593 | |
C0452A.41.10 | 2 | 電力制限 | グレー | 遮蔽された | 100%フレックスフォイル | 1000 | 7/28 | -4から221F | ¥107,316 | |
C0453A.41.10 | 3 | 電力制限 | グレー | 遮蔽された | 100%フレックスフォイル | 1000 | 7/28 | -4から221F | ¥132,217 | |
C0454A.41.10 | 2 | 電力制限 | グレー | 遮蔽された | 100%フレックスフォイル | 1000 | 16/30 | -4から221F | ¥158,758 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。