入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルコード |
導体材料 | 銅 |
屋内/屋外/屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | EPDMラバースーパーVu-Tron(R) |
ジャケットタイプ | W |
最大アンペア | 300 |
最大電圧 | 2000 |
公称外径 | 0.825 " |
指揮者の数 | 1 |
スプール長 | 長さにカット、足で注文 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
ワイヤーサイズ | 2/0 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 2.1 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 2.1 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。