CAROL 16064サービスコードSOOWブラック8/4フィート
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
アイテム価格 | ポータブルコード |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | ラバー |
ジャケットタイプ | まあまあ |
最大アンペア | 35 |
最大電圧 | 600 |
公称外径 | 0.945 " |
指揮者の数 | 4 |
スプール長 | 50ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -40度から90度C |
ワイヤー色 | 黒、白、赤、緑 |
ワイヤーサイズ | 8 AWG |
船の重量(kg) | 13.88 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8544493080 |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | 公称外径 | 指揮者の数 | スプール長 | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16065 | 28 | 1.03 " | 5 | 100ft。 | 黒、白、赤、緑、オレンジ | 8 AWG | ¥420,163 | ||
16075 | 36 | 1.2 " | 5 | 100ft。 | 黒、白、赤、緑、オレンジ | 6 AWG | ¥791,407 | ||
16063 | 40 | 0.84 " | 3 | 50ft。 | ブラック、ホワイト、グリーン | 8 AWG | ¥57,156 | ||
16065 | 28 | 1.03 " | 5 | 50ft。 | 黒、白、赤、緑、オレンジ | 8 AWG | ¥258,533 | ||
16063 | 40 | 0.84 " | 3 | 25ft。 | ブラック、ホワイト、グリーン | 8 AWG | ¥28,432 | ||
16064 | 35 | 0.945 " | 4 | 25ft。 | 黒、白、赤、緑 | 8 AWG | ¥42,298 | ||
16065 | 28 | 1.03 " | 5 | 25ft。 | 黒、白、赤、緑、オレンジ | 8 AWG | ¥128,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。