入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルコード |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | ラバー |
ジャケットタイプ | まあまあ |
最大アンペア | 20 |
最大電圧 | 600 |
公称外径 | 0.77 " |
指揮者の数 | 5 |
スプール長 | 25ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -40度から90度C |
ワイヤー色 | 黒、白、赤、緑、オレンジ |
ワイヤーサイズ | 10 AWG |
船の重量(kg) | 4.86 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8544493080 |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | 公称外径 | 指揮者の数 | スプール長 | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09805 | 5.6 | 0.465 " | 5 | 25ft。 | 黒、白、赤、緑、オレンジ | 18 AWG | ¥28,028 | ||
09006 | 20 | 0.875 " | 6 | 50ft。 | 黒、白、赤、緑、オレンジ、青 | 10 AWG | ¥195,973 | ||
09806 | 5.6 | 0.495 " | 6 | 25ft。 | 黒、白、赤、緑、オレンジ、青 | 18 AWG | ¥11,766 | ||
09808 | 4.9 | 0.53 " | 8 | 25ft。 | 黒、白、赤、緑、オレンジ、青、白/黒、赤/黒 | 18 AWG | ¥12,467 | ||
09810 | 4.9 | 0.595 " | 10 | 25ft。 | 黒、白、赤、緑、オレンジ、青、白/黒、赤/黒、緑/黒、オレンジ/黒 | 18 AWG | ¥19,567 | ||
09605 | 8 | 0.495 " | 5 | 25ft。 | 黒、白、赤、緑、オレンジ | 16 AWG | ¥13,595 | ||
09606 | 8 | 0.52 " | 6 | 25ft。 | 黒、白、赤、緑、オレンジ、青 | 16 AWG | ¥17,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。