入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルコード |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | ラバー |
ジャケットタイプ | まあまあ |
最大アンペア | 15 |
最大電圧 | 600 |
公称外径 | 0.575 " |
指揮者の数 | 4 |
スプール長 | 50ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -40度から90度C |
ワイヤー色 | 黒、白、赤、緑 |
ワイヤーサイズ | 14 AWG |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8544493080 |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | 公称外径 | 指揮者の数 | スプール長 | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2766 | 10 | 0.42 " | 4 | 25ft。 | 黒、白、赤、緑 | 16 AWG | ¥7,826 | ||
02763 | 10 | 0.345 " | 2 | 25ft。 | ブラック、ホワイト | 18 AWG | ¥10,491 | ||
02769 | 10 | 0.365 " | 3 | 25ft。 | ブラック、ホワイト、グリーン | 18 AWG | ¥11,800 | ||
02770 | 7 | 0.39 " | 4 | 25ft。 | 黒、白、赤、緑 | 18 AWG | ¥16,071 | ||
02722 | 13 | 0.37 " | 2 | 25ft。 | ブラック、ホワイト | 16 AWG | ¥12,828 | ||
2723 | 18 | 0.51 " | 2 | 25ft。 | ブラック、ホワイト | 14 AWG | ¥16,143 | ||
02768 | 15 | 0.575 " | 4 | 25ft。 | 黒、白、赤、緑 | 14 AWG | ¥13,706 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。