入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランプコード |
色 | ブラック |
導体材料 | 銅 |
最大アンペア | 13 |
公称外径 | 0.155 "×0.295」 |
指揮者の数 | 2 |
スプール長 | 250ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -4度から140度F |
電圧 | 300V |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
ワイヤータイプ | SPT-2 |
船の重量(kg) | 4.03 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 最大アンペア | 公称外径 | ワイヤーサイズ | ワイヤータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02301.R5.08 | ブラウン | 10 | 0.107 "×0.210」 | 18 AWG | SPT-1 | ¥17,078 | ||
02301.R5.02 | ホワイト | 10 | 0.107 "×0.210」 | 18 AWG | SPT-1 | ¥13,778 | ||
02301.R5 01 | ブラック | 10 | 0.107 "×0.210」 | 18 AWG | SPT-1 | ¥17,435 | ||
02304.R5.90 | クリア | 10 | 0.107 "×0.210」 | 18 AWG | SPT-1 | ¥13,370 | ||
02303.R5.02 | ホワイト | 13 | 0.155 "×0.295」 | 16 AWG | SPT-2 | ¥18,351 | ||
02303.R5.08 | ブラウン | 13 | 0.155 "×0.295」 | 16 AWG | SPT-2 | ¥19,131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。