CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS SBC152103フォールドNゴーカートスモールブラック
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
アイテム価格 | フォールド・アンド・ゴー・カート |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 金属/ポリウレタン |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | スイベル(1 ブレーキ付) |
色 | ブラック |
構造 | ポリエチレン |
棚の間の距離 | 11.5 " |
Handle | 成形 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 0.38 " |
ロードキャップ。 棚ごと | 116ポンド |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | ポリエチレン |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 40.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 29.5 " |
全幅 | 16 " |
棚の長さ | 21 " |
棚幅 | 15 " |
UPC | 077838085677 |
船の重量(kg) | 19.28 |
船高(cm) | 23.5 |
船の長さ(cm) | 106.38 |
船幅(cm) | 78.11 |
HSコード | 9403704031 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。