CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ADD603ディッシュドリー6ディバイダーブラック
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
アイテム価格 | ディッシュドリー |
対応プレートサイズ (インチ) | 5.5〜12.5 |
キャスター径 | (2)5 "、(2)10" |
キャスター素材 | 金属/ポリウレタン |
キャスターサイズ | 5および10 " |
キャスタータイプ | 固定および回転 (1 ブレーキ付き) |
色 | ブラック |
構造 | ポリエチレン |
Handle | 成形 |
ハンドル付き | 有り |
材料 | ポリエチレン |
コンパートメントの数 | 6 |
全体の高さ | 31.73 " |
全体の長さ(Overall Length) | 43 " |
全幅 | 28 " |
UPC | 077838120651 |
船の重量(kg) | 43.64 |
船高(cm) | 73.03 |
船の長さ(cm) | 111.13 |
船幅(cm) | 83.19 |
HSコード | 9403704031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンパートメントの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ADD403 | 4 | ¥357,720 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。