CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1062107食品収納ボックス26x18クリア-6個入りパック
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
アイテム価格 | 食品保管ボックス |
容量 | 34Qt。 |
色 | クリア |
材料 | ポリカーボネート |
全体の高さ | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 26 " |
全幅 | 18 " |
UPC | 077838582718 |
船の重量(kg) | 14.38 |
船高(cm) | 41.61 |
船の長さ(cm) | 67.01 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 3924104000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1062407 | 86Qt。 | 15 " | ¥79,160 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。