入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | FSSボックス |
ボックスタイプ | スイッチ/コンセントの表面実装 |
容量 | 21.8cu。 に |
色 | グレー |
深さ | 2.62 " |
ハブ | 3/4インチ |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
長さ | 5.8 " |
材料 | PVC |
取り付け穴OC | 0.125インチ |
ギャングの数 | 1 |
インレットの数 | 2 |
幅(Width) | 2.85 " |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 容量 | 深さ | ハブサイズ | アイテム価格 | 長さ | ギャングの数 | インレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5133363 | 5.8 " | 22.5cu。 に | 2" | 1 / 2 " | FSEボックス | 2.85 " | 1 | 1 | ¥3,803 | ||
5133364 | 5.8 " | 22.5cu。 に | 2.38 " | 3 / 4 " | FSEボックス | 2.85 " | 1 | 1 | ¥3,988 | ||
5133365 | 5.8 " | 22.5cu。 に | 2.38 " | 1" | FSEボックス | 2.85 " | 1 | 1 | ¥4,456 | ||
5133380 | 5.8 " | 37.3cu。 に | 2.5 " | 1 / 2 " | FSEボックス | 4.8 " | 2 | 1 | ¥5,029 | ||
5133381 | 5.8 " | 37.3cu。 に | 5.8 " | 3 / 4 " | FSEボックス | 4.8 " | 2 | 1 | ¥5,029 | ||
5133382 | 5.8 " | 37.3cu。 に | 2.38 " | 1" | FSEボックス | 4.8 " | 2 | 1 | ¥5,248 | ||
5133463 | 5.8 " | 21.0cu。 に | 2.38 " | 1 / 2 " | FSCボックス | 2.85 " | 1 | 2 | ¥3,737 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。