入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップ付きスプリングチェックバルブ |
接続タイプ | FNPT |
クラッキング圧力 | 0.5のプサイ |
Flow | 23 gpm |
長さ | 3.75 " |
材料 | 低鉛真ちゅう |
マックス。 温度 | 190度F |
最大水圧 | 200のプサイ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 2.25 " |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
シール材 | NBRゴムSN-919F |
シート素材 | 無鉛ブロンズ |
サイズ | 1.25 " |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | Flow | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVB-4TLF | 18 gpm | 3.5 " | 1.75 " | 1" | 1.75 " | ¥7,484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。