アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
接続タイプ | とげのあるxとげのあるxMNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 "×1"×3 / 4 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。