入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット止めねじ |
CLASS | 3A |
XNUMX進数に相当 | 0.094 " |
ドライブサイズ | 3 / 32 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 合金鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 / 8 " |
ポイント径 | 0.102 " |
ポイントタイプ | カップ |
ロックウェル硬度 | C45-53 |
番手 | 10-24 |
タイプ | 粗い |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7318158020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。