CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSF03000-Dボラード固定ドーム36インチHカラーステンレス鋼
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
アイテム価格 | ボラード |
キャップ | ドーム |
色 | ステンレス鋼#4 |
構造 | ステンレス鋼 |
終了 | #4 |
高さ | 36 " |
ロックシステム | なし |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け穴の数 | NA |
外径 | 3" |
全体の高さ | 48 " |
厚さ | 0.12 " |
タイプ | 固定の |
壁の厚さ | 0.12 " |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 壁の厚さ | キャップ | 色 | 構造 | 材料 | 外径 | 全体の高さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBF03040-YF | 0.216 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3" | 36 " | 0.216 " | ¥63,634 | |
IBF03040-YD | 0.216 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3" | 36 " | 0.216 " | ¥67,113 | |
IBF04040-YF | 0.237 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 4" | 36 " | 0.237 " | ¥118,575 | |
IBF04040-YD | 0.237 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 4" | 36 " | 0.237 " | ¥110,827 | |
IBF04080-YF | 0.337 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 4" | 36 " | 0.337 " | ¥143,494 | |
IBF04080-YD | 0.337 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 4" | 36 " | 0.337 " | ¥143,494 | |
IBF05040-YD | 0.228 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 5" | 36 " | 0.228 " | ¥136,837 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。