CALDWELL S-12パイプグラブスチール2500ポンド。
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
アイテム価格 | パイプグラブ |
保釈口の高さ | 2-3 / 8」 |
保釈開口幅 | 1-11 / 16」 |
容量 | 2500ポンド |
材料 | 鋼 |
保釈口の上の材料 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 32 " |
全幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 54.9 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8431410080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。