CALDWELL PH2パイプフックペアあたり4トン-2パック
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
アイテム価格 | パイプフック |
容量 | ペアあたり8000ポンド |
高さ | 6.75 " |
喉の高さ | 1-1 / 2」 |
UPC | 811642013675 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。