CALDWELL A360-2-16 / 12ジブクレーンベース取り付け4000ポンド12フィート
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
アイテム価格 | ジブクレーン |
容量 | 2トン。 |
構造 | 溶接鋼 |
終了 | 黄色に塗られた |
フランジ幅 | 6.5 " |
スパン下の高さ(フィート) | 16 |
リフト範囲 | 0〜192インチ |
マスト直径 (インチ) | 16 |
装着タイプ | ベースマウント |
動作モード | マニュアル |
リーチ | 12のフィート |
スパン | 12のフィート |
スイベル角度 | 360度 |
タイプ | ベースマウント |
船の重量(kg) | 1260 |
船高(cm) | 137.16 |
船の長さ(cm) | 487.68 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 7326908595 |
原産国 | US |
モデル | 容量 | フランジ幅 | スパン下の高さ(フィート) | リフト範囲 | マスト直径 (インチ) | リーチ | スパン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A360-2-8 / 8 | 2トン。 | 5.75 " | 8 | 0〜96インチ | 14 | 8のフィート | 8のフィート | ¥1,462,495 | |
A360-2-8 / 10 | 2トン。 | 6.5 " | 8 | 0〜96インチ | 14 | 10のフィート | 10のフィート | ¥1,490,045 | 見積依頼
|
A360-2-8 / 12 | 2トン。 | 6.5 " | 8 | 0〜96インチ | 16 | 12のフィート | 12のフィート | ¥1,447,724 | |
A360-2-8 / 14 | 2トン。 | 7" | 8 | 0〜96インチ | 16 | 14のフィート | 14 Ft。 | ¥1,933,979 | |
A360-2-8 / 16 | 2トン。 | 7.5 " | 8 | 0〜96インチ | 16 | 16のフィート | 16 Ft。 | ¥2,193,943 | |
A360-2-10 / 8 | 2トン。 | 5.75 " | 10 | 0〜120インチ | 14 | 8のフィート | 8のフィート | ¥1,497,003 | 見積依頼
|
A360-2-10 / 10 | 2トン。 | 6.5 " | 10 | 0〜120インチ | 14 | 10のフィート | 10のフィート | ¥1,570,217 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。