CALDWELL 19-3-3固定スプレッドリフティングビーム6000lb.36インチ
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
アイテム価格 | 固定スプレッドリフティングビーム |
ベイルの厚さ | 1-1 / 2」 |
ヘッドルーム | 18 " |
フック開口部 | 1" |
最大拡大 | 36 " |
最小 拡大 | 36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
使用可能な上部ベイルの長さ | 5" |
使用可能な上部ベイル幅 | 6" |
作業負荷限界 | 6,000ポンド。 |
船の重量(kg) | 25.2 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | US |
モデル | ヘッドルーム | フック開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19-1/2-2 | 13-5 / 16」 | 57 / 64 " | 24 " | 1000ポンド | ¥252,945 | |
19-1-2 | 14-5 / 16」 | 57 / 64 " | 24 " | 2000ポンド | ¥262,913 | |
19-1/2-3 | 13-5 / 16」 | 57 / 64 " | 36 " | 1000ポンド | ¥261,266 | |
19-1-3 | 14-5 / 16」 | 57 / 64 " | 36 " | 2000ポンド | ¥275,200 | |
19-2-3 | 16.75 " | 1" | 36 " | 4,000ポンド。 | ¥298,311 | |
19-1/2-4 | 13-5 / 16」 | 57 / 64 " | 48 " | 1000ポンド | ¥288,175 | |
19-1-4 | 14-5 / 16」 | 57 / 64 " | 48 " | 2000ポンド | ¥313,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。