CALDWELL 176-1 / 4調整可能なコンクリートクランプ550ポンド。
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
アイテム価格 | コンクリートグラブ |
保釈口の高さ | 15 / 16 " |
保釈開口幅 | 1-1 / 8」 |
容量 | 550ポンド |
ヘッドルーム | 9 "から16-3 / 16" |
保釈口の上の材料 | 7 / 16 " |
全幅 | 23.75 " |
パッド素材 | ポリウレタン |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 26.04 |
船の長さ(cm) | 61.6 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | ヘッドルーム | 全幅 | パッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172-1/4 | 550ポンド | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13 / 16〜28 13/16 " | ポリウレタン | ¥329,292 | ||
172-1/2 | 1100ポンド | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13 / 16〜28 13/16 " | ポリウレタン | ¥499,689 | ||
173-1/4 | 550ポンド | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13 / 16〜28 13/16 " | 鋼 | ¥341,557 | ||
173-1/2 | 1100ポンド | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13 / 16〜28 13/16 " | 鋼 | ¥468,571 | ||
173-1 | 2200ポンド | 16-11/16" to 29-1/2" | 32 5 / 8〜36 5/8 " | 鋼 | ¥592,258 | ||
176-1/2 | 1100ポンド | 9 "から16-3 / 16" | 23.75 " | ポリウレタン | ¥433,608 | ||
172-1 | 2200ポンド | 16-11/16 to 29-1/2" | 32 19 / 32〜36 19/32 " | ポリウレタン | ¥714,858 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。