CALDWELL 172-1 / 4コンクリートグラブ550Lb荷重W1-3 / 16〜5-1 / 2
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンクリートグラブ |
保釈口の高さ | 2" |
保釈開口幅 | 1-11 / 16」 |
容量 | 550ポンド |
ヘッドルーム | 13-1/2" to 29-1/2" |
保釈口の上の材料 | 11 / 16 " |
全幅 | 21 13 / 16〜28 13/16 " |
パッド素材 | ポリウレタン |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 75.57 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8431410080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | ヘッドルーム | 全幅 | パッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172-1/2 | 1100ポンド | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13 / 16〜28 13/16 " | ポリウレタン | ¥499,689 | ||
173-1/4 | 550ポンド | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13 / 16〜28 13/16 " | 鋼 | ¥341,557 | ||
173-1/2 | 1100ポンド | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13 / 16〜28 13/16 " | 鋼 | ¥468,571 | ||
173-1 | 2200ポンド | 16-11/16" to 29-1/2" | 32 5 / 8〜36 5/8 " | 鋼 | ¥592,258 | ||
176-1/4 | 550ポンド | 9 "から16-3 / 16" | 23.75 " | ポリウレタン | ¥449,035 | ||
176-1/2 | 1100ポンド | 9 "から16-3 / 16" | 23.75 " | ポリウレタン | ¥433,608 | ||
172-1 | 2200ポンド | 16-11/16 to 29-1/2" | 32 19 / 32〜36 19/32 " | ポリウレタン | ¥714,858 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。