CALDWELL 15-2-20Sフォークリフトビームダブルスイベルフック4000ポンド
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
アイテム価格 | フォークリフトリフティングビーム |
色 | イエロー |
フォークポケットサイズ | 2-1 / 2 "H x 20" W |
フック開口部 | 1-11 / 32」 |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | 溶接鋼 |
形式 | ダブルフォーク、ダブルスイベルフック |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7301201000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フォークポケットサイズ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
15-5-24S | 2-1 / 2 "H x 24" W | 10,000ポンド | ¥404,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。