入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ式カップリング |
継手材料 | 316ステンレススチール |
継手タイプ | カップリング |
全体の長さ(Overall Length) | 2 3 / 32 " |
取引サイズ | 1.5 " |
タイプ | リジッド |
UPC | 847656001704 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 取引サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S60500CP00 | ねじ式カップリング | 1.625 " | 1 / 2 " | リジッド | ¥15,952 | |
S60700CP00 | ねじ式カップリング | 1 41 / 64 " | 3 / 4 " | リジッド | ¥13,988 | |
S61000CP00 | ねじ式カップリング | 2" | 1" | リジッド | ¥25,087 | |
S61200CP00 | ねじ式カップリング | 2 3 / 64 " | 1.25 " | リジッド | ¥41,165 | |
S62000CP00 | ねじ式カップリング | 2 11 / 64 " | 2" | リジッド | ¥49,654 | |
S62500CP00 | ねじ式カップリング | 3 7 / 32 " | 2.5 " | リジッド | ¥95,542 | |
S63000CP00 | ねじ式カップリング | 3 5 / 16 " | 3" | リジッド | ¥113,135 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。