入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 / 2」-13 |
終了 | シンプルスタイル |
フランジ径 | 1 / 2 " |
グレード | 316 |
頭の高さ | 5 / 16 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 7 / 8 " |
長さ | 1.5 " |
最小ねじ山の長さ | 1-1 / 4」 |
プルーフロード | 65,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | B95からC32 |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -250度1700度までNS |
抗張力 | 100,000から150,000へのpsi |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | CN |
モデル | 直径/ねじサイズ | フランジ径 | 頭の高さ | ヘッド幅 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S60200HC07 | 1 / 4」-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | ¥301 | |
S60200HC10 | 1 / 4」-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | ¥622 | |
S60200HC12 | 1 / 4」-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | ¥752 | |
S60200HC15 | 1 / 4」-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | ¥741 | |
S60200HC20 | 1 / 4」-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | ¥1,028 | |
S60300HC07 | 3 / 8」-16 | 3 / 8 " | 15 / 64 " | 21 / 32 " | 1.25 " | ¥943 | |
S60300HC10 | 3 / 8」-16 | 3 / 8 " | 15 / 64 " | 21 / 32 " | 1.25 " | ¥748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。