入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 硬いニップル |
継手材料 | 304ステンレススチール |
継手タイプ | 乳首 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
取引サイズ | 1" |
タイプ | スレッドIMC、リジッド |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | US |
モデル | 継手材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 取引サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
S405CLCN00 | 304ステンレススチール | 1 7 / 64 " | 1 / 2 " | ¥3,223 | |
S407CLCN00 | 304ステンレススチール | 1.375 " | 3 / 4 " | ¥4,158 | |
S412CLCN00 | 304ステンレススチール | 1.625 " | 1.25 " | ¥7,783 | |
S415CLCN00 | 304ステンレススチール | 1.75 " | 1.5 " | ¥9,197 | |
S420CLCN00 | 304ステンレススチール | 2 3 / 64 " | 2" | ¥13,223 | |
S425CLCN00 | 304ステンレススチール | 2.5 " | 2.5 " | ¥23,368 | |
S430CLCN00 | 304ステンレススチール | 2 3 / 64 " | 3" | ¥34,369 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。