CAFRAMO BDC250U1オーバーヘッドスターラー2L1 / 100 HP
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オーバーヘッドスターラー |
HP | 1/100 |
材料 | ステンレス鋼、成形ナイロン |
動作速度 | 50から2500 rpm |
全体の高さ | 19.69 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.2 " |
全幅 | 2.1 " |
必要な電力 | 100から240Vへ |
音量 | 2L |
船の重量(kg) | 2.11 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 35.31 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | HP | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 必要な電力 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC1850 | 0.2 | 鋳造亜鉛、ステンレス鋼 | 9" | 13.25 " | 4" | 115V | 21.1ガロン | ¥457,871 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。