入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラットパイプクランプ |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス 負荷 | 600ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ロッドサイズ | 1.05 " |
番手 | 1.05 |
タイプ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | マックス 負荷 | パイプサイズ | ロッドサイズ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RGD0050EG | 電気亜鉛メッキ鋼 | 400ポンド | 1 / 2 " | 0.84 " | 0.84 | ¥837 | |
RGD0075EG | 電気亜鉛メッキ鋼 | 600ポンド | 3 / 4 " | 1.05 " | 1.05 | ¥1,013 | |
RGD0100EG | 電気亜鉛メッキ鋼 | 600ポンド | 1" | 1.315 " | 1.315 | ¥1,164 | |
RGD0125EG | 電気亜鉛メッキ鋼 | 600ポンド | 1-1 / 4」 | 1.66 " | 1.66 | ¥1,130 | |
RGD0150EG | 電気亜鉛メッキ鋼 | 800ポンド | 1-1 / 2」 | 1.9 " | 1.90 | ¥1,483 | |
RGD0200EG | 電気亜鉛メッキ鋼 | 800ポンド | 2" | 2.375 " | 2.375 | ¥1,457 | |
RGD0250EG | 電気亜鉛メッキ鋼 | 800ポンド | 2-1 / 2」 | 2.875 " | 2.875 | ¥1,498 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。