入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 通信取付金具 |
色 | シルバー |
演算 | 金属または木製のスタッドの前面と側面に低電圧クラス2通信コンセントを取り付けます |
材料 | 鋼 |
ギャングの数 | 2 |
サブカテゴリ | 取り付けアクセサリ |
タイプ | 2遷移 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 演算 | 材料 | ギャングの数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP1S | シルバー | 金属または木製のスタッドの前面と側面に低電圧クラス2通信コンセントを取り付けます | 鋼 | 1 | 1遷移 | ¥864 | ||
MP1P | ホワイト | 2 / 1〜4-1 / 1 "乾式壁またはパネルのクラス4低電圧デバイス用の取り付けプレートを提供します | 非金属 | 1 | 1遷移 | ¥858 | ||
MPAL2 | ホワイト | 2 / 1〜4-1 / 1 "乾式壁またはパネルのクラス4低電圧デバイス用の取り付けプレートを提供します | 非金属 | 2 | 2遷移 | ¥2,547 | ||
MP1 | シルバー | 2 / 1〜4-1 / 1 "乾式壁またはパネルのクラス4低電圧デバイス用の取り付けプレートを提供します | 鋼 | 1 | 1遷移 | ¥1,028 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。