入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラットパイプクランプ |
材料 | 銅被覆鋼 |
マックス 負荷 | 800ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 2" |
ロッドサイズ | 2.125 " |
番手 | 2.125 |
タイプ | 銅管 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | マックス 負荷 | パイプサイズ | ロッドサイズ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
COPC0050CP | 400ポンド | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥1,249 | |
COPC0075CP | 400ポンド | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | ¥1,247 | |
COPC0100CP | 600ポンド | 1" | 1.125 " | 1.125 " | ¥1,092 | |
COPC0125CP | 600ポンド | 1-1 / 4」 | 1.375 " | 1.375 | ¥1,542 | |
COPC0150CP | 600ポンド | 1-1 / 2」 | 1.625 " | 1.625 | ¥1,676 | |
COPC0250CP | 800ポンド | 2-1 / 2」 | 2.625 " | 2.625 | ¥2,469 | |
COPC0300CP | 800ポンド | 3" | 3.125 " | 3.125 | ¥2,224 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。