入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ループハンガー |
長さ | 3.125 " |
材料 | 銅被覆鋼 |
マックス 負荷 | 180ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 1" |
ロッドサイズ | 3 / 8 " |
番手 | 3 / 8 " |
タイプ | スイベル、調整可能なバンド |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 材料 | マックス 負荷 | パイプサイズ | ロッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150050EG | スイベル、ヘビーデューティー調整可能バンド | - | 2.75 " | 1" | 電気亜鉛メッキ鋼 | 300ポンド | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥405 | |
1150075EG | スイベル、ヘビーデューティー調整可能バンド | - | 3 1 / 16 " | 1" | 電気亜鉛メッキ鋼 | 300ポンド | 3 / 4 " | 3 / 8 " | ¥439 | |
1150100EG | スイベル、ヘビーデューティー調整可能バンド | - | 3 5 / 16 " | 1" | 電気亜鉛メッキ鋼 | 300ポンド | 1" | 3 / 8 " | ¥459 | |
1150125EG | スイベル、ヘビーデューティー調整可能バンド | - | 3 9 / 16 " | 1" | 電気亜鉛メッキ鋼 | 300ポンド | 1-1 / 4」 | 3 / 8 " | ¥463 | |
1150150EG | スイベル、ヘビーデューティー調整可能バンド | - | 3 13 / 16 " | 1" | 電気亜鉛メッキ鋼 | 300ポンド | 1-1 / 2」 | 3 / 8 " | ¥476 | |
1150200EG | スイベル、ヘビーデューティー調整可能バンド | - | 4.25 " | 1" | 電気亜鉛メッキ鋼 | 300ポンド | 2" | 3 / 8 " | ¥520 | |
1010050CP | スイベル、調整可能なバンド | - | 3.187 " | 1" | 銅被覆鋼 | 180ポンド | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥658 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。