CABOT 140.0001000.008シーラークリスタルクリアフラット5gal
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
アイテム価格 | シーラー |
申し込み方法 | ブラシ、ロール、スプレー |
アプリケーション温度 | 華氏40度以上 |
基底型 | シリコーン |
色 | クリスタルクリア |
カラーファミリー | クリアします。 |
カバレッジ | 500〜1250平方フィート |
乾燥時間 | 24時間 |
暴露条件 | Exterior |
終了 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
サイズ | 5ガロン。 |
表面 | 木材、レンガ、石、コンクリート、多孔質の表面 |
VOCコンテンツ | 100g / L未満 |
船の重量(kg) | 20.61 |
船高(cm) | 37.85 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 3209900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カバレッジ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
140.0001000.007 | 100〜250平方フィート | 1ガロン。 | ¥10,533 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。