入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | どんぐりナット |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 / 4」-28 |
終了 | ナチュラル |
グレード | 18-8 |
高さ | 1 / 2 " |
材料 | T-316ステンレス鋼 |
ナットタイプ | 袋ナット |
ロックウェル硬度 | B80からB90 |
測定システム | インチ |
ねじ山の深さ | 3 / 8 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNF |
タイプ | スタンダード |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7318160000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。