CS JOHNSON 119316-5ケーブル3/16インチ1x19500フィート1400ポンド
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブルサイズ | 3 / 16 " |
コーティング材料 | なし |
長さ | 500ft。 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 3 / 16 " |
スプール幅 | 12 " |
ストランドタイプ | 1 x 19 |
作業負荷限界 | 1400ポンド |
船の重量(kg) | 19.19 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 7312108500 |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
119316-2 | 250ft。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。