アイテム価格 | 絶縁プライヤー |
切断能力/材料 | 1/4 "ワイヤー |
最先端 | 有り |
ハンドルの色 | オレンジ |
ハンドルタイプ | ナイロン11 |
ジョーベンド | 12.5度 |
顎の長さ | 1" |
ジョー幅 | 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 29 / 32 " |
鼻のタイプ | ラウンド |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
春帰り | いいえ |
先端幅 | 7 / 64 " |
定格電圧 | 1000V |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8203403000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。