入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁工具キット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 29 |
ペンチが含まれています | 斜めカッター6"、エンジニアプライヤー8"、ラジオペンチ8" |
保護する | 最大1000ボルトの感電に対して |
含まれているドライバー | (2) 電気技師用マイナス ドライバー 5/32 インチ x 3 インチ、3/16 インチ x 6 インチ、電気技師用マイナス ドライバー 1/8 インチ x 3 インチ、技術者用マイナス ドライバー 5/16 インチ x 6 インチ、(2) プラス ドライバー:#1×3"、#2×4" |
ソケットが含まれています | (7) 1/2 インチ Dr 12 ポイント ソケット: 10、11、12、13、14、17、19 mm |
ツールストレージが含まれています | いいえ |
レンチが含まれています | (7) オープンエンドレンチ: 10、11、12、13、14、17、19 mm |
船の重量(kg) | 4.23 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8203205000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。