入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁工具キット |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 9 |
ペンチが含まれています | 斜めカッター 7-1/2"、ラインマンズプライヤー 9"、ラジオペンチ 8"、ワイヤーストリッパー 6" |
保護する | 最大1000ボルトの感電に対して |
含まれているドライバー | (3) マイナスドライバー: 3/16 インチ x 3 インチ、3/16 インチ x 6 インチ、1/4 インチ x 6 インチ、(2) 4 インチ Robertsons #1、#2 |
ツールストレージが含まれています | 有り |
含まれているツールストレージタイプ | ロール |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8203205000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。