入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチガス検知器、3 ガス、ブラジル |
アラーム設定 | 調節可能 |
アラームタイプ | 可聴、視覚、振動 |
バッテリーの持続時間 | 8〜13時間。 |
バッテリタイプ | リチウム重合体 |
深さ | 2" |
検出する | 酸素、可燃性、硫化水素 |
ディスプレイ | 英数字LCD |
ガスの種類 | O2、LEL、H2S |
高さ | 5.125 " |
ハウジングの色 | ブラック |
動作温度 範囲 | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) |
解像度 | O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments)、H2S(1 ppm Increments) |
センサー範囲 | O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%、0〜5.0%v / v、H2S 0〜100 ppm |
幅(Width) | 2 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 20 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 9027102000 |
原産国 | CA |
モデル | 検出する | ガスの種類 | ハウジングの色 | 解像度 | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XT-X0HM-Y-BR | 酸素、硫化水素、一酸化炭素 | O2、H2S、CO | イエロー | O2(0.1%vol。Increments)、H2S(1 ppm Increments)、CO(1 ppm Increments) | O2 0〜30.0%、H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm | ¥285,460 | |
XT-X0HM-B-BR | 酸素、硫化水素、一酸化炭素 | O2、H2S、CO | ブラック | O2(0.1%vol。Increments)、H2S(1 ppm Increments)、CO(1 ppm Increments) | O2 0〜30.0%、H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm | ¥285,460 | |
XT-XW0M-Y-BR | 酸素、可燃性、一酸化炭素 | O2、LEL、CO | イエロー | O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments)、CO(1 ppm Increments) | O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%、0〜5.0%v / v、CO 0〜500 ppm | ¥285,460 | |
XT-XW0M-B-BR | 酸素、可燃性、一酸化炭素 | O2、LEL、CO | ブラック | O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments)、CO(1 ppm Increments) | O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%、0〜5.0%v / v、CO 0〜500 ppm | ¥285,460 | |
XT-XWH0-Y-BR | 酸素、可燃性、硫化水素 | O2、LEL、H2S | イエロー | O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments)、H2S(1 ppm Increments) | O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%、0〜5.0%v / v、H2S 0〜100 ppm | ¥285,460 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。