定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BW TECHNOLOGIES QT-X000-RY-NA ガス検知器 O2 0-30 パーセント 充電式 Na イエロー | AC4WNT 30N802

BW TECHNOLOGIES QT-X000-RY-NA ガス検知器 O2 0-30 パーセント 充電式 Na イエロー

在庫あり
アイテム:AC4WNT モデル: QT-X000-RY-NA相互参照:30N802

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥226,232 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシングルガス検知器、北米、黄色
アラーム設定低19.5%、高23.5%
アラームタイプ可聴、視覚、振動
バッテリーの持続時間2年
バッテリタイプ4.2Vリチウム
深さ2"
検出する酸素
ディスプレイLCD
ガスの種類O2
高さ3.5 "
ハウジングの色イエロー
動作温度 範囲-4〜 + 122度F、-20〜 +50度C
解像度0.0010
センサー範囲0〜30.0%v / v
幅(Width)5.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.52
船高(cm)5.72
船の長さ(cm)19.69
船幅(cm)17.78
HSコード9027102000
原産国CA

商品の詳細:

  • 交換可能なセンサー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルItemガスの種類アラーム設定アラームタイプ高さハウジングの色動作温度 範囲解像度価格
BW TECHNOLOGIES GAXT-C-DL-BR シングル ガス検知器 Cl2 0-50 Ppm ブラジル ブラック | AB7ジャンクション 23M614 GAXT-C-DL-BR単一ガス検知器Cl2ユーザー定義可聴(95dB)、視覚、振動3.75 "--4〜 + 122度F、-20〜 +50度C0.1ppm増分¥157,171
BW TECHNOLOGIES GAXT-V-DL-BR シングル ガス検知器 Clo2 0-1 Ppm ブラジル イエロー | AB7JCV 23M616 GAXT-V-DL-BR単一ガス検知器CLO2ユーザー定義可聴(95dB)、視覚、振動3.75 "--4〜 + 122度F、-20〜 +50度C0.01ppm増分¥157,171
BW TECHNOLOGIES GAXT-M2-DL-BR シングル ガス検知器 Co H2 耐性 ブラジル イエロー | AB7JCY 23M619 GAXT-M2-DL-BR単一ガス検知器COユーザー定義可聴(95dB)、視覚、振動3.75 "--22〜 + 122度F、-30〜 +50度C1ppm増分¥157,171
BW TECHNOLOGIES GAXT-M-DL-BR シングル ガス検知器 Co 0-1000 Ppm ブラジル ブラック | AB7JDB 23M622 GAXT-M-DL-BR単一ガス検知器COユーザー定義可聴(95dB)、視覚、振動3.75 "--22〜 + 122度F、-30〜 +50度C1ppm増分¥113,531
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-NA シングル ガス検知器 Co アルカリ性 北米 イエロー | AB7JJQ 23M817 QT-000M-AY-NAシングルガス検知器、北米、黄色CO調節可能可聴、視覚、振動5.125 "イエロー-20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F)CO(1 ppm増分)¥209,192
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-EU シングル ガス検知器 Co アルカリ ヨーロッパ イエロー | AB7JJR 23M818 QT-000M-AY-EUシングルガス検知器、ヨーロッパ、黄色CO調節可能可聴、視覚、振動5.125 "--20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F)CO(1 ppm増分)¥209,192
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-UK シングル ガス検知器 Co アルカリ 英国 イエロー | AB7JJT 23M819 QT-000M-AY-UKシングルガス検知器、イギリス、黄色CO調節可能可聴、視覚、振動5.125 "--20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F)CO(1 ppm増分)¥209,192

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BW TECHNOLOGIES QT-X000-RY-NA ガス検知器 O2 0-30 パーセント 充電式 Na イエロー
¥226,232 /単価