入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチガス検知器、2 ガス、その他の地域、3 ピン UK プラグ付き |
アラーム設定 | 調節可能 |
アラームタイプ | 可聴、視覚、振動 |
バッテリーの持続時間 | 14時間 |
バッテリタイプ | |
深さ | 1.875 " |
検出する | 硫化水素、一酸化炭素 |
ディスプレイ | グラフィカルLCD |
ガスの種類 | H2S、CO |
高さ | 5.125 " |
ハウジングの色 | ブラック |
動作温度 範囲 | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) |
解像度 | H2S(1 ppm増分)、CO(1 ppm増分) |
センサー範囲 | H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm |
幅(Width) | 3.187 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9027102000 |
原産国 | CA |
モデル | 解像度 | バッテリーの持続時間 | バッテリタイプ | センサー範囲 | 幅(Width) | 深さ | 検出する | ディスプレイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT-00HM-Y-OR | H2S(1 ppm増分)、CO(1 ppm増分) | 8〜13時間。 | リチウム重合体 | H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm | 2 13 / 16 " | 2" | 硫化水素、一酸化炭素 | 英数字LCD | ¥264,364 | |
XT-00HM-B-OR | H2S(1 ppm増分)、CO(1 ppm増分) | 8〜13時間。 | リチウム重合体 | H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm | 2 13 / 16 " | 2" | 硫化水素、一酸化炭素 | 英数字LCD | ¥264,364 | |
XT-X00M-Y-OR | O2(0.1%vol。Increments)、CO(1 ppm Increments) | 8〜13時間。 | リチウム重合体 | O2 0〜30.0%、CO 0〜500 ppm | 2 13 / 16 " | 2" | 酸素、一酸化炭素 | 英数字LCD | ¥264,364 | |
XT-X00M-B-OR | O2(0.1%vol。Increments)、CO(1 ppm Increments) | 8〜13時間。 | リチウム重合体 | O2 0〜30.0%、CO 0〜500 ppm | 2 13 / 16 " | 2" | 酸素、一酸化炭素 | 英数字LCD | ¥264,364 | |
XT-X0H0-Y-OR | O2(0.1%vol。Increments)、H2S(1 ppm Increments) | 8〜13時間。 | リチウム重合体 | O2 0〜30.0%、H2S 0〜100 ppm | 2 13 / 16 " | 2" | 酸素、硫化水素 | 英数字LCD | ¥264,364 | |
XT-X0H0-B-OR | O2(0.1%vol。Increments)、H2S(1 ppm Increments) | 8〜13時間。 | リチウム重合体 | O2 0〜30.0%、H2S 0〜100 ppm | 2 13 / 16 " | 2" | 酸素、硫化水素 | 英数字LCD | ¥264,364 | |
XT-XW00-Y-OR | O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments) | 8〜13時間。 | リチウム重合体 | O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%、0〜5.0%v / v | 2 13 / 16 " | 2" | 酸素、可燃性 | 英数字LCD | ¥264,364 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。